【校正】ロングストローク大形ダイヤルゲージ

【校正】ロングストローク大形ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ロングストローク大形ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品などサービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
目盛
測定力(N)
戻り誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773794633046A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773794793046AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773794883047A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100.010-50-01.4以下3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773794973047AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)100.010-50-01.4以下3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795063050A(校正企業実施一般再校正・書類発行)200.010-1002以下5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795153050AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)200.010-1002以下5
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795243052A-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)300.010-1002.5以下7
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795333052AB-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)300.010-1002.5以下7
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795493058A-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)500.010-1003以下8
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795583058AB-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)500.010-1003以下8
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795673060A-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)800.010-1003以下9
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795763060AB-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)800.010-1003以下9
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795853062A-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)1000.010-1003.2以下9
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773795943062AB-19(校正企業実施一般再校正・書類発行)1000.010-1003.2以下9
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796033109A-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0010-100-01.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796193109AB-10(校正企業実施一般再校正・書類発行)10.0010-100-01.5以下2
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796284046A(校正企業実施一般再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773796374046AB(校正企業実施一般再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773829973046A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830063046AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830153047A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)100.010-50-01.4以下3
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830243047AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)100.010-50-01.4以下3
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830333050A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)200.010-1002以下5
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830493050AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)200.010-1002以下5
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830583052A-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)300.010-1002.5以下7
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830673052AB-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)300.010-1002.5以下7
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830763058A-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)500.010-1003以下8
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830853058AB-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)500.010-1003以下8
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773830943060A-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)800.010-1003以下9
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831033060AB-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)800.010-1003以下9
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831193062A-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)1000.010-1003.2以下9
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831283062AB-19(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)1000.010-1003.2以下9
オープン
16,900
18,590(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831373109A-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)10.0010-100-01.5以下2
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831463109AB-10(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)10.0010-100-01.5以下2
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831554046A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
773831644046AB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)100.010-1001.4以下3
オープン
14,900
16,390(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする