曜日別特売

防災用救急箱セット50人用

防災用救急箱セット50人用 - 三和製作所防災用救急箱セット50人用 - 三和製作所

非常時の応急処置に備えて安心!!対応人数に応じた各種団体用救急セット。
避難場所での救急手当てで必要となるアイテムを1つのボックスに!
防寒用アルミシートや冷却シートなど、体温調整を助けるアイテム入り!
応急処置時に役立つ、救急ハンドブック入り!

トラスコ品番819-4122セット内容三角巾×20、伸縮包帯(S×5,M×5,L×5)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚,L:8枚)×2、モイスキンパッド(5枚)、サージカルテープ×3、消毒液×3、消毒ウェットティシュ(10枚)×10、救急絆創膏(M:100枚)×3、防水パッド(S:6枚)×3,(M:5枚)×3,(L:4枚)×2、眼帯セット×2、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:30枚,こども用:20枚)、防寒用アルミシート×5、冷却シート(16枚)×2、万能ばさみ×2、刺抜きピンセット×2、電子体温計、ワンタッチ式駆血帯×5、ソフトシーネ(5S×2,4S×2,3S×2)、一方弁マスク×2、救急ハンドブック、アルミケース質量(kg)8人数50人用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×275×305医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42567062400-522
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする