オールマイティVH11L

オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)オールマイティVH11L - mizuno(ミズノ)

通気の常識が変わる
通気に特化したシューズが登場!
アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ
酷暑の現場で働くワーカーに朗報!
通気に特化したワークシューズ。
独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい

用途運輸業、建築業、製造業形状ローカット質量(g)約375(26.0cm片方)材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※通気性を重視した設計を採用しているため、ソール通気孔から靴内に水が浸入することや、ソール通気孔へ小石などの固形物が詰まる恐れがあります。あらかじめご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82762908F1GA22040924524.5ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82762926F1GA22040925525.5ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82762935F1GA22040926026ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82762944F1GA22040926526.5ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82762953F1GA22040927027ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82762969F1GA22040927527.5ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
82762978F1GA22040928028ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82762987F1GA22040929029ブラック×ダークシルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82763023F1GA22042726026ブルー×ホワイト通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82763039F1GA22042726526.5ブルー×ホワイト通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82763057F1GA22042727527.5ブルー×ホワイト通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
82763075F1GA22042729029ブルー×ホワイト通気性
オープン12,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
82763084F1GA22043624524.5カーキ×シルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
82763118F1GA22043626026カーキ×シルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82763127F1GA22043626526.5カーキ×シルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
82763163F1GA22043629029カーキ×シルバー通気性
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
82763188F1GA22046225025レッド×ホワイト通気性
オープン12,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
82763197F1GA22046225525.5レッド×ホワイト通気性
オープン12,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
82763224F1GA22046227027レッド×ホワイト通気性
オープン12,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り5点です
82763233F1GA22046227527.5レッド×ホワイト通気性
オープン12,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
82763249F1GA22046228028レッド×ホワイト通気性
オープン12,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り3点です
82762917F1GA22040925025ブラック×ダークシルバー通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82762996F1GA22042724524.5ブルー×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763005F1GA22042725025ブルー×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763014F1GA22042725525.5ブルー×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763048F1GA22042727027ブルー×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763066F1GA22042728028ブルー×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763093F1GA22043625025カーキ×シルバー通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763109F1GA22043625525.5カーキ×シルバー通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763136F1GA22043627027カーキ×シルバー通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763145F1GA22043627527.5カーキ×シルバー通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763154F1GA22043628028カーキ×シルバー通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763179F1GA22046224524.5レッド×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763206F1GA22046226026レッド×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763215F1GA22046226526.5レッド×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
82763258F1GA22046229029レッド×ホワイト通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALMIGHTY VH(オールマイティ VH) 商品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする