超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極

超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極 - 旭エンジニアリング

プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。
最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。

用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に引火点(℃)190色相褐色透明使用温度範囲(℃)-20~+260臭気微臭比重(g/cm3)15℃ 0.95危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性その他内容量1本(330mL)
注意
※火気厳禁
※直射日光の当たるところで保管しないでください。
※涼しい所・換気の良い場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82744175PFK-330
3,600
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする