近江屋ロープ
ポリエチレンロープ 黄
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
内容量
1巻
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82738234
3mm×200m
3
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
82738243
4mm×200m
4
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
82738259
5mm×200m
5
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
82738268
6mm×200m
6
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
82738277
8mm×200m
8
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
82738286
9mm×200m
9
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
82738295
10mm×200m
10
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
82738304
12mm×200m
12
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82738313
14mm×200m
14
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82738329
16mm×200m
16
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82738338
18mm×200m
18
200
ポリエチレン
黄
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。