曜日別特売

会議用テーブル

会議用テーブル - ニシキ工業会議用テーブル - ニシキ工業会議用テーブル - ニシキ工業会議用テーブル - ニシキ工業会議用テーブル - ニシキ工業会議用テーブル - ニシキ工業会議用テーブル - ニシキ工業会議用テーブル - ニシキ工業

天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。
耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
衛生的な空間づくりに役立ちます。
エッジ部は共巻仕様です。
脚部はスチールパイプ(31.8Φ)クロームメッキ仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室高さ(mm)700タイプ棚なしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738864AK-0645TM-VP長方形600450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82738873AK-0645TM-VBL長方形600450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82738889AK-0645TM-VWH長方形600450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82738898AK-0645TM-VDW長方形600450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82738907AK-0645TM-VPL長方形600450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739065AK-7545TM-VP長方形750450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739074AK-7545TM-VBL長方形750450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739083AK-7545TM-VWH長方形750450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739099AK-7545TM-VDW長方形750450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739108AK-7545TM-VPL長方形750450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739266AK-7560TM-VP長方形750600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739275AK-7560TM-VBL長方形750600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739284AK-7560TM-VWH長方形750600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739293AK-7560TM-VDW長方形750600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739309AK-7560TM-VPL長方形750600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739467AK-0945TM-VP長方形900450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739476AK-0945TM-VBL長方形900450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739485AK-0945TM-VWH長方形900450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739494AK-0945TM-VDW長方形900450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739503AK-0945TM-VPL長方形900450700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739668AK-0960TM-VP長方形900600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739677AK-0960TM-VBL長方形900600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739686AK-0960TM-VWH長方形900600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739695AK-0960TM-VDW長方形900600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739704AK-0960TM-VPL長方形900600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739869AK-0975TM-VP長方形900750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739878AK-0975TM-VBL長方形900750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739887AK-0975TM-VWH長方形900750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739896AK-0975TM-VDW長方形900750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82739905AK-0975TM-VPL長方形900750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740063AK-1245TM-VP長方形1200450700高圧メラミン化粧板ピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740079AK-1245TM-VBL長方形1200450700高圧メラミン化粧板ブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740088AK-1245TM-VWH長方形1200450700高圧メラミン化粧板ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740097AK-1245TM-VDW長方形1200450700高圧メラミン化粧板ダークウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740106AK-1245TM-VPL長方形1200450700高圧メラミン化粧板ペールウッド
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740264AK-1260TM-VP長方形1200600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740273AK-1260TM-VBL長方形1200600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740289AK-1260TM-VWH長方形1200600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740298AK-1260TM-VDW長方形1200600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740307AK-1260TM-VPL長方形1200600700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740465AK-1275TM-VP長方形1200750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740474AK-1275TM-VBL長方形1200750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740483AK-1275TM-VWH長方形1200750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740499AK-1275TM-VDW長方形1200750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740508AK-1275TM-VPL長方形1200750700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740666AK-1290TM-VP長方形1200900700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ピンク
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740675AK-1290TM-VBL長方形1200900700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ブルー
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740684AK-1290TM-VWH長方形1200900700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ホワイト
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740693AK-1290TM-VDW長方形1200900700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ダークウッド
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
82740709AK-1290TM-VPL長方形1200900700高圧メラミン化粧板、エッジ:共巻ペールウッド
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする