キングジム
テプラLite スマホ専用
ラベルプリンター「テプラ」Lite
(1件のレビュー)
スマホにつないでアプリで簡単にかわいいラベルが作れます。
仕様
カッター:手動
適合
「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ
質量(g)
約132(電池/テープ除く)
テープ幅(mm)
約9.0(最大印刷可能)
シリーズ
テプラLite スマホ専用
電源
単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
入力
スマートフォン iOS / Android
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×46×76※カットボタン含む
印刷方式
感熱式
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・64dot)
内容量
1台
関連資料:
(1.75MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82764475
LR30SG
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください