ポーズー ペンポーチ

ポーズー ペンポーチ - キングジムポーズー ペンポーチ - キングジムポーズー ペンポーチ - キングジムポーズー ペンポーチ - キングジムポーズー ペンポーチ - キングジムポーズー ペンポーチ - キングジムポーズー ペンポーチ - キングジムポーズー ペンポーチ - キングジム

手足と背中が動かせるので、いろんなポーズがとれる!
骨格パーツが入っているので手・足・背中を自由に動かせます。
ペンが約15本入りますコスメや小物入れにも♪
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
付属のボールチェーンでカバンにつけられて、いつでも一緒♪

開閉ファスナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235質量(g)約165開口部(mm)約170(ファスナー)収納本数(本)約26(ペン)※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります耐荷重(g)約300(ボールチェーン)適合年齢(歳)6以上繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例82764545PZ2021ライオン約110(しっぽ)
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
82764554PZ2022トラ約120(しっぽ)
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
82764563PZ2023パンダ約20(しっぽ)
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
82764579PZ2024レッサーパンダ約130(しっぽ)
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
82764536PZ2020ネコ約120(しっぽ)
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする