東邦歯科産業
UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管 DXタイプ(カラードア)
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途
スリッパ殺菌
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレス・ヘアライン仕上
種別
8足用
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取手
蛍光灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82743728
C8-01
ホワイト
右
照明用青色:15W×1
¥
106,000
¥
95,400
¥
104,940
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743737
C8-02
ブルー
右
照明用青色:15W×1
¥
109,000
¥
98,100
¥
107,910
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743746
C8-03
イエロー
右
照明用青色:15W×1
¥
109,000
¥
98,100
¥
107,910
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743755
C8-04
ピンク
右
照明用青色:15W×1
¥
109,000
¥
98,100
¥
107,910
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743764
C8-05
ホワイト
左
-
¥
109,000
¥
98,100
¥
107,910
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743773
C8-06
ブルー
左
照明用青色:15W×1
¥
112,000
¥
100,800
¥
110,880
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743789
C8-07
イエロー
左
照明用青色:15W×1
¥
112,000
¥
100,800
¥
110,880
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743798
C8-08
ピンク
左
照明用青色:15W×1
¥
112,000
¥
100,800
¥
110,880
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500