東邦歯科産業
UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管 DXタイプ(木目調)
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途
スリッパ殺菌
材質
ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)
ステンレス・ヘアライン仕上
種別
8足用
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取手
蛍光灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82743807
D8-01
ゼブラライト
右
照明用青色:15W×1
¥
121,000
¥
108,900
¥
119,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743816
D8-02
ゼブラダーク
右
照明用青色:15W×1
¥
121,000
¥
108,900
¥
119,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743825
D8-03
オリエンタルチェリー
右
-
¥
121,000
¥
108,900
¥
119,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743834
D8-04
メイプル
右
照明用青色:15W×1
¥
121,000
¥
108,900
¥
119,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743843
D8-05
ウォールナット
右
照明用青色:15W×1
¥
123,000
¥
110,700
¥
121,770
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743859
D8-06
ゼブラライト
左
-
¥
124,000
¥
111,600
¥
122,760
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500