曜日別特売

UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管 DXタイプ(カラードア)

UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管  DXタイプ(カラードア) - 東邦歯科産業

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

用途スリッパ殺菌開き方観音開材質ドア・本体:スチール メラミンホワイト焼付塗装種別10足用質量(kg)18.5消費電力(W)50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65殺菌灯15W×2蛍光灯照明用青色:15W×1機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82743904F10-01ホワイト
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743913F10-02ブルー
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743929F10-03イエロー
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743938F10-04ピンク
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする