東邦歯科産業
UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 16足保管 DXタイプ(木目調)
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途
スリッパ殺菌
開き方
観音開
材質
ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)
ステンレスヘアーライン仕上
種別
16足用
質量(kg)
28
消費電力(W)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
殺菌灯
15W×4
蛍光灯
照明用青色:15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82744035
J16-01
ゼブラライト
¥
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82744044
J16-02
ゼブラダーク
¥
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82744053
J16-03
オリエンタルチェリー
¥
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82744069
J16-04
メイプル
¥
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82744078
J16-05
ウォールナット
¥
219,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください