手への馴染みが良くフィット感がアップ、シープ素材採用のバッティング手袋(両手)。
天然皮革のバッティング手袋を使用することによって、合皮のバッティング手袋と比べて手への馴染みが全く異なり、強くグリップ握ることが出来て強くスイングをすることができます。
グリップ力がアップ
天然皮革(高級シープ)を使用し、更に掌への型押しを施していることにより、グリップ力がより増してバットに力をしっかりと伝えることができます。
吸水・速乾、ニオイも抑えて快適
甲側に使用しているメッシュは、吸水・速乾機能付き。抗菌・防臭・制菌加工もされており、丸洗いできない天然皮革の手袋の汗の臭い等を抑える効果があります。
親指当て革補強
摩擦の多い、親指甲側に当て革補強をし、耐久性をUPしています。
フィット感をアップ
他社製品に比べて、指の太さを2mm細くしており、全体のフィット感をアップさせています。
高校野球ルール対応モデル