曜日別特売

ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)13高さ(mm)940~1055タイププレーンクロスハイバック奥行(mm)550~600キャスターウレタン肘掛なしグリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82744586KJ-110PVM-GNB2ライトグレーネイビーブルー940~105513
84,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744647KJ-110PVM-GNT1ライトグレーブラック940~105513
84,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744708KJ-110PVM-T1B2ブラックネイビーブルー940~105513
84,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744769KJ-110PVM-T1T1ブラックブラック940~105513
84,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744823KJ-110PVM-W9B2ホワイトネイビーブルー940~105513
84,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744884KJ-110PVM-W9T1ホワイトブラック940~105513
84,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744577KJ-110PVM-GNA3ライトグレーストロングブルー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744595KJ-110PVM-GND3ライトグレーアンバーオレンジ940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744604KJ-110PVM-GNH2ライトグレーチョコレートブラウン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744613KJ-110PVM-GNM4ライトグレーラズベリーレッド940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744629KJ-110PVM-GNQ2ライトグレーアイビーグリーン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744638KJ-110PVM-GNQ6ライトグレーモスグリーン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744656KJ-110PVM-GNW2ライトグレーオフブラック940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744665KJ-110PVM-GNW6ライトグレーライトグレー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744674KJ-110PVM-GNX7ライトグレープラムパープル940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744683KJ-110PVM-GNY3ライトグレーサンドイエロー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744699KJ-110PVM-T1A3ブラックストロングブルー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744717KJ-110PVM-T1D3ブラックアンバーオレンジ940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744726KJ-110PVM-T1H2ブラックチョコレートブラウン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744735KJ-110PVM-T1M4ブラックラズベリーレッド940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744744KJ-110PVM-T1Q2ブラックアイビーグリーン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744753KJ-110PVM-T1Q6ブラックモスグリーン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744778KJ-110PVM-T1W2ブラックオフブラック940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744787KJ-110PVM-T1W6ブラックライトグレー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744796KJ-110PVM-T1X7ブラックプラムパープル940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744805KJ-110PVM-T1Y3ブラックサンドイエロー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744814KJ-110PVM-W9A3ホワイトストロングブルー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744839KJ-110PVM-W9D3ホワイトアンバーオレンジ940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744848KJ-110PVM-W9H2ホワイトチョコレートブラウン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744857KJ-110PVM-W9M4ホワイトラズベリーレッド940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744866KJ-110PVM-W9Q2ホワイトアイビーグリーン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744875KJ-110PVM-W9Q6ホワイトモスグリーン940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744893KJ-110PVM-W9W2ホワイトオフブラック940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744909KJ-110PVM-W9W6ホワイトライトグレー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744918KJ-110PVM-W9X7ホワイトプラムパープル940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82744927KJ-110PVM-W9Y3ホワイトサンドイエロー940~105513
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82744577KJ-110PVM-GNA303987859KJ-110PVM-GNN3KJ-110PVM-GNA3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987859ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744595KJ-110PVM-GND303987877KJ-110PVM-GNU5KJ-110PVM-GND3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987877ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744604KJ-110PVM-GNH282744647KJ-110PVM-GNT1KJ-110PVM-GNH2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744647ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744613KJ-110PVM-GNM403987877KJ-110PVM-GNU5KJ-110PVM-GNM4 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987877ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744629KJ-110PVM-GNQ203987868KJ-110PVM-GNQ7KJ-110PVM-GNQ2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987868ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744638KJ-110PVM-GNQ603987868KJ-110PVM-GNQ7KJ-110PVM-GNQ6 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987868ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744656KJ-110PVM-GNW203987850KJ-110PVM-GNC3KJ-110PVM-GNW2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987850ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744665KJ-110PVM-GNW603987850KJ-110PVM-GNC3KJ-110PVM-GNW6 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987850ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744674KJ-110PVM-GNX703987859KJ-110PVM-GNN3KJ-110PVM-GNX7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987859ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744683KJ-110PVM-GNY303987877KJ-110PVM-GNU5KJ-110PVM-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987877ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744699KJ-110PVM-T1A303987895KJ-110PVM-T1N3KJ-110PVM-T1A3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987895ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744717KJ-110PVM-T1D303987920KJ-110PVM-T1U5KJ-110PVM-T1D3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987920ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744726KJ-110PVM-T1H282744769KJ-110PVM-T1T1KJ-110PVM-T1H2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744769ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744735KJ-110PVM-T1M403987920KJ-110PVM-T1U5KJ-110PVM-T1M4 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987920ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744744KJ-110PVM-T1Q203987911KJ-110PVM-T1Q7KJ-110PVM-T1Q2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987911ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744753KJ-110PVM-T1Q603987911KJ-110PVM-T1Q7KJ-110PVM-T1Q6 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987911ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744778KJ-110PVM-T1W203987886KJ-110PVM-T1C3KJ-110PVM-T1W2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987886ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744787KJ-110PVM-T1W603987886KJ-110PVM-T1C3KJ-110PVM-T1W6 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987886ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744796KJ-110PVM-T1X703987895KJ-110PVM-T1N3KJ-110PVM-T1X7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987895ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744805KJ-110PVM-T1Y303987920KJ-110PVM-T1U5KJ-110PVM-T1Y3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987920ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744814KJ-110PVM-W9A303987938KJ-110PVM-W9N3KJ-110PVM-W9A3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987938ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744839KJ-110PVM-W9D303987956KJ-110PVM-W9U5KJ-110PVM-W9D3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987956ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744848KJ-110PVM-W9H282744884KJ-110PVM-W9T1KJ-110PVM-W9H2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744884ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744857KJ-110PVM-W9M403987956KJ-110PVM-W9U5KJ-110PVM-W9M4 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987956ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744866KJ-110PVM-W9Q203987947KJ-110PVM-W9Q7KJ-110PVM-W9Q2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987947ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744875KJ-110PVM-W9Q603987947KJ-110PVM-W9Q7KJ-110PVM-W9Q6 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987947ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744893KJ-110PVM-W9W203987929KJ-110PVM-W9C3KJ-110PVM-W9W2 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987929ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744909KJ-110PVM-W9W603987929KJ-110PVM-W9C3KJ-110PVM-W9W6 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987929ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744918KJ-110PVM-W9X703987938KJ-110PVM-W9N3KJ-110PVM-W9X7 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987938ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82744927KJ-110PVM-W9Y303987956KJ-110PVM-W9U5KJ-110PVM-W9Y3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987956ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする