ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)15.7高さ(mm)940~1055タイププレーンクロスハイバック奥行(mm)550~600キャスターナイロン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(本体)
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82749924KJ-137PV1GNB2ライトグレーネイビーブルー940~105515.7
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82749985KJ-137PV1GNT1ライトグレーブラック940~105515.7
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82750046KJ-137PV1T1B2ブラックネイビーブルー940~105515.7
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82750107KJ-137PV1T1T1ブラックブラック940~105515.7
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82750168KJ-137PV1W9B2ホワイトネイビーブルー940~105515.7
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82750229KJ-137PV1W9T1ホワイトブラック940~105515.7
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82749915KJ-137PV1GNA3ライトグレーストロングブルー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82749933KJ-137PV1GND3ライトグレーアンバーオレンジ940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82749949KJ-137PV1GNH2ライトグレーチョコレートブラウン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82749958KJ-137PV1GNM4ライトグレーラズベリーレッド940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82749967KJ-137PV1GNQ2ライトグレーアイビーグリーン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82749976KJ-137PV1GNQ6ライトグレーモスグリーン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82749994KJ-137PV1GNW2ライトグレーオフブラック940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750003KJ-137PV1GNW6ライトグレーライトグレー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750019KJ-137PV1GNX7ライトグレープラムパープル940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750028KJ-137PV1GNY3ライトグレーサンドイエロー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750037KJ-137PV1T1A3ブラックストロングブルー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750055KJ-137PV1T1D3ブラックアンバーオレンジ940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750064KJ-137PV1T1H2ブラックチョコレートブラウン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750073KJ-137PV1T1M4ブラックラズベリーレッド940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750089KJ-137PV1T1Q2ブラックアイビーグリーン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750098KJ-137PV1T1Q6ブラックモスグリーン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750116KJ-137PV1T1W2ブラックオフブラック940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750125KJ-137PV1T1W6ブラックライトグレー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750134KJ-137PV1T1X7ブラックプラムパープル940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750143KJ-137PV1T1Y3ブラックサンドイエロー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750159KJ-137PV1W9A3ホワイトストロングブルー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750177KJ-137PV1W9D3ホワイトアンバーオレンジ940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750186KJ-137PV1W9H2ホワイトチョコレートブラウン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750195KJ-137PV1W9M4ホワイトラズベリーレッド940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750204KJ-137PV1W9Q2ホワイトアイビーグリーン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750213KJ-137PV1W9Q6ホワイトモスグリーン940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750238KJ-137PV1W9W2ホワイトオフブラック940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750247KJ-137PV1W9W6ホワイトライトグレー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750256KJ-137PV1W9X7ホワイトプラムパープル940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82750265KJ-137PV1W9Y3ホワイトサンドイエロー940~105515.7
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82749915KJ-137PV1GNA303996460KJ-137PV1GNN3KJ-137PV1GNA3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996460ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82749933KJ-137PV1GND303996478KJ-137PV1GNU5KJ-137PV1GND3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996478ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82749949KJ-137PV1GNH282749985KJ-137PV1GNT1KJ-137PV1GNH2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82749985ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82749958KJ-137PV1GNM403996478KJ-137PV1GNU5KJ-137PV1GNM4 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996478ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82749967KJ-137PV1GNQ203996469KJ-137PV1GNQ7KJ-137PV1GNQ2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996469ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82749976KJ-137PV1GNQ603996469KJ-137PV1GNQ7KJ-137PV1GNQ6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996469ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82749994KJ-137PV1GNW203996451KJ-137PV1GNC3KJ-137PV1GNW2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996451ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750003KJ-137PV1GNW603996451KJ-137PV1GNC3KJ-137PV1GNW6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996451ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750019KJ-137PV1GNX703996460KJ-137PV1GNN3KJ-137PV1GNX7 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996460ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750028KJ-137PV1GNY303996478KJ-137PV1GNU5KJ-137PV1GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996478ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750037KJ-137PV1T1A303996496KJ-137PV1T1N3KJ-137PV1T1A3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996496ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750055KJ-137PV1T1D303996521KJ-137PV1T1U5KJ-137PV1T1D3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996521ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750064KJ-137PV1T1H282750107KJ-137PV1T1T1KJ-137PV1T1H2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82750107ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750073KJ-137PV1T1M403996521KJ-137PV1T1U5KJ-137PV1T1M4 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996521ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750089KJ-137PV1T1Q203996505KJ-137PV1T1Q7KJ-137PV1T1Q2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996505ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750098KJ-137PV1T1Q603996505KJ-137PV1T1Q7KJ-137PV1T1Q6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996505ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750116KJ-137PV1T1W203996487KJ-137PV1T1C3KJ-137PV1T1W2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996487ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750125KJ-137PV1T1W603996487KJ-137PV1T1C3KJ-137PV1T1W6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996487ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750134KJ-137PV1T1X703996496KJ-137PV1T1N3KJ-137PV1T1X7 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996496ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750143KJ-137PV1T1Y303996521KJ-137PV1T1U5KJ-137PV1T1Y3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996521ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750159KJ-137PV1W9A303996539KJ-137PV1W9N3KJ-137PV1W9A3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996539ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750177KJ-137PV1W9D303996557KJ-137PV1W9U5KJ-137PV1W9D3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996557ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750186KJ-137PV1W9H282750229KJ-137PV1W9T1KJ-137PV1W9H2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82750229ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750195KJ-137PV1W9M403996557KJ-137PV1W9U5KJ-137PV1W9M4 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996557ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750204KJ-137PV1W9Q203996548KJ-137PV1W9Q7KJ-137PV1W9Q2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996548ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750213KJ-137PV1W9Q603996548KJ-137PV1W9Q7KJ-137PV1W9Q6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996548ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750238KJ-137PV1W9W203996530KJ-137PV1W9C3KJ-137PV1W9W2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996530ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750247KJ-137PV1W9W603996530KJ-137PV1W9C3KJ-137PV1W9W6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996530ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750256KJ-137PV1W9X703996539KJ-137PV1W9N3KJ-137PV1W9X7 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996539ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82750265KJ-137PV1W9Y303996557KJ-137PV1W9U5KJ-137PV1W9Y3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03996557ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする