曜日別特売

ノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応幅(mm)680質量(kg)12高さ(mm)880~995タイプテクスチャードメッシュローバック奥行(mm)560~610キャスターナイロン肘掛なしグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全21種類を絞り込む
色(張地)
色(本体)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82755619KJ-160JE-GNB4ダックブルーライトグレー880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755628KJ-160JE-GND4パ-シモンオレンジライトグレー880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755637KJ-160JE-GNF6グレイツシュブラウンライトグレー880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755646KJ-160JE-GNT1ブラックライトグレー880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755655KJ-160JE-GNT3ダークグレーライトグレー880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755664KJ-160JE-GNT7ホワイトグレーライトグレー880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755673KJ-160JE-GNU6カナリアイエローライトグレー880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755689KJ-160JE-T1B4ダックブルーブラック880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755698KJ-160JE-T1D4パ-シモンオレンジブラック880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755707KJ-160JE-T1F6グレイツシュブラウンブラック880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755716KJ-160JE-T1T1ブラックブラック880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755725KJ-160JE-T1T3ダークグレーブラック880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755734KJ-160JE-T1T7ホワイトグレーブラック880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755743KJ-160JE-T1U6カナリアイエローブラック880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755759KJ-160JE-W9B4ダックブルーホワイト880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755768KJ-160JE-W9D4パ-シモンオレンジホワイト880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755777KJ-160JE-W9F6グレイツシュブラウンホワイト880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755786KJ-160JE-W9T1ブラックホワイト880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755795KJ-160JE-W9T3ダークグレーホワイト880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755804KJ-160JE-W9T7ホワイトグレーホワイト880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82755813KJ-160JE-W9U6カナリアイエローホワイト880~99512
73,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする