曜日別特売

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)12高さ(mm)880~995タイププレーンメッシュローバック奥行(mm)560~610キャスターナイロン肘掛なしグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
色(本体)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82756048KJ-160JV-GNB2ネイビーブルーライトグレー880~99512
71,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756109KJ-160JV-GNT1ブラックライトグレー880~99512
71,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756163KJ-160JV-T1B2ネイビーブルーブラック880~99512
71,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756224KJ-160JV-T1T1ブラックブラック880~99512
71,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756285KJ-160JV-W9B2ネイビーブルーホワイト880~99512
71,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756346KJ-160JV-W9T1ブラックホワイト880~99512
71,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756039KJ-160JV-GNA3ストロングブルーライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756057KJ-160JV-GND3アンバーオレンジライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756066KJ-160JV-GNH2チョコレートブラウンライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756075KJ-160JV-GNM4ラズベリーレッドライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756084KJ-160JV-GNQ2アイビーグリーンライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756093KJ-160JV-GNQ6モスグリーンライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756118KJ-160JV-GNW2オフブラックライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756127KJ-160JV-GNW6ライトグレーライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756136KJ-160JV-GNX7プラムパープルライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756145KJ-160JV-GNY3サンドイエローライトグレー880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756154KJ-160JV-T1A3ストロングブルーブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756179KJ-160JV-T1D3アンバーオレンジブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756188KJ-160JV-T1H2チョコレートブラウンブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756197KJ-160JV-T1M4ラズベリーレッドブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756206KJ-160JV-T1Q2アイビーグリーンブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756215KJ-160JV-T1Q6モスグリーンブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756233KJ-160JV-T1W2オフブラックブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756249KJ-160JV-T1W6ライトグレーブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756258KJ-160JV-T1X7プラムパープルブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756267KJ-160JV-T1Y3サンドイエローブラック880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756276KJ-160JV-W9A3ストロングブルーホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756294KJ-160JV-W9D3アンバーオレンジホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756303KJ-160JV-W9H2チョコレートブラウンホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756319KJ-160JV-W9M4ラズベリーレッドホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756328KJ-160JV-W9Q2アイビーグリーンホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756337KJ-160JV-W9Q6モスグリーンホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756355KJ-160JV-W9W2オフブラックホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756364KJ-160JV-W9W6ライトグレーホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756373KJ-160JV-W9X7プラムパープルホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756389KJ-160JV-W9Y3サンドイエローホワイト880~99512
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82756039KJ-160JV-GNA304004616KJ-160JV-GNN3KJ-160JV-GNA3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004616ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756057KJ-160JV-GND304004641KJ-160JV-GNU5KJ-160JV-GND3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004641ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756066KJ-160JV-GNH282756109KJ-160JV-GNT1KJ-160JV-GNH2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82756109ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756075KJ-160JV-GNM404004641KJ-160JV-GNU5KJ-160JV-GNM4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004641ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756084KJ-160JV-GNQ204004625KJ-160JV-GNQ7KJ-160JV-GNQ2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004625ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756093KJ-160JV-GNQ604004625KJ-160JV-GNQ7KJ-160JV-GNQ6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004625ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756118KJ-160JV-GNW204004607KJ-160JV-GNC3KJ-160JV-GNW2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004607ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756127KJ-160JV-GNW604004607KJ-160JV-GNC3KJ-160JV-GNW6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004607ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756136KJ-160JV-GNX704004616KJ-160JV-GNN3KJ-160JV-GNX7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004616ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756145KJ-160JV-GNY304004641KJ-160JV-GNU5KJ-160JV-GNY3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04004641ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756154KJ-160JV-T1A304005499KJ-160JV-T1N3KJ-160JV-T1A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005499ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756179KJ-160JV-T1D304005517KJ-160JV-T1U5KJ-160JV-T1D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005517ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756188KJ-160JV-T1H282756224KJ-160JV-T1T1KJ-160JV-T1H2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82756224ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756197KJ-160JV-T1M404005517KJ-160JV-T1U5KJ-160JV-T1M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005517ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756206KJ-160JV-T1Q204005508KJ-160JV-T1Q7KJ-160JV-T1Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005508ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756215KJ-160JV-T1Q604005508KJ-160JV-T1Q7KJ-160JV-T1Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005508ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756233KJ-160JV-T1W204005490KJ-160JV-T1C3KJ-160JV-T1W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005490ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756249KJ-160JV-T1W604005490KJ-160JV-T1C3KJ-160JV-T1W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005490ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756258KJ-160JV-T1X704005499KJ-160JV-T1N3KJ-160JV-T1X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005499ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756267KJ-160JV-T1Y304005517KJ-160JV-T1U5KJ-160JV-T1Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005517ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756276KJ-160JV-W9A304005535KJ-160JV-W9N3KJ-160JV-W9A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005535ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756294KJ-160JV-W9D304005560KJ-160JV-W9U5KJ-160JV-W9D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005560ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756303KJ-160JV-W9H282756346KJ-160JV-W9T1KJ-160JV-W9H2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82756346ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756319KJ-160JV-W9M404005560KJ-160JV-W9U5KJ-160JV-W9M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005560ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756328KJ-160JV-W9Q204005551KJ-160JV-W9Q7KJ-160JV-W9Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005551ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756337KJ-160JV-W9Q604005551KJ-160JV-W9Q7KJ-160JV-W9Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005551ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756355KJ-160JV-W9W204005526KJ-160JV-W9C3KJ-160JV-W9W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005526ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756364KJ-160JV-W9W604005526KJ-160JV-W9C3KJ-160JV-W9W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005526ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756373KJ-160JV-W9X704005535KJ-160JV-W9N3KJ-160JV-W9X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005535ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756389KJ-160JV-W9Y304005560KJ-160JV-W9U5KJ-160JV-W9Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005560ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする