曜日別特売

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)12高さ(mm)880~995タイププレーンメッシュローバック奥行(mm)560~610キャスターウレタン肘掛なしグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
色(本体)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82756407KJ-160JVM-GNB2ネイビーブルーライトグレー880~99512
71,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756468KJ-160JVM-GNT1ブラックライトグレー880~99512
71,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756529KJ-160JVM-T1B2ネイビーブルーブラック880~99512
71,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756583KJ-160JVM-T1T1ブラックブラック880~99512
71,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756644KJ-160JVM-W9B2ネイビーブルーホワイト880~99512
71,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756705KJ-160JVM-W9T1ブラックホワイト880~99512
71,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82756398KJ-160JVM-GNA3ストロングブルーライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756416KJ-160JVM-GND3アンバーオレンジライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756425KJ-160JVM-GNH2チョコレートブラウンライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756434KJ-160JVM-GNM4ラズベリーレッドライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756443KJ-160JVM-GNQ2アイビーグリーンライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756459KJ-160JVM-GNQ6モスグリーンライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756477KJ-160JVM-GNW2オフブラックライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756486KJ-160JVM-GNW6ライトグレーライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756495KJ-160JVM-GNX7プラムパープルライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756504KJ-160JVM-GNY3サンドイエローライトグレー880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756513KJ-160JVM-T1A3ストロングブルーブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756538KJ-160JVM-T1D3アンバーオレンジブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756547KJ-160JVM-T1H2チョコレートブラウンブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756556KJ-160JVM-T1M4ラズベリーレッドブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756565KJ-160JVM-T1Q2アイビーグリーンブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756574KJ-160JVM-T1Q6モスグリーンブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756599KJ-160JVM-T1W2オフブラックブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756608KJ-160JVM-T1W6ライトグレーブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756617KJ-160JVM-T1X7プラムパープルブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756626KJ-160JVM-T1Y3サンドイエローブラック880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756635KJ-160JVM-W9A3ストロングブルーホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756653KJ-160JVM-W9D3アンバーオレンジホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756669KJ-160JVM-W9H2チョコレートブラウンホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756678KJ-160JVM-W9M4ラズベリーレッドホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756687KJ-160JVM-W9Q2アイビーグリーンホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756696KJ-160JVM-W9Q6モスグリーンホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756714KJ-160JVM-W9W2オフブラックホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756723KJ-160JVM-W9W6ライトグレーホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756739KJ-160JVM-W9X7プラムパープルホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82756748KJ-160JVM-W9Y3サンドイエローホワイト880~99512
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82756398KJ-160JVM-GNA304005140KJ-160JVM-GNN3KJ-160JVM-GNA3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005140ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756416KJ-160JVM-GND304005158KJ-160JVM-GNU5KJ-160JVM-GND3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005158ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756425KJ-160JVM-GNH282756468KJ-160JVM-GNT1KJ-160JVM-GNH2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82756468ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756434KJ-160JVM-GNM404005158KJ-160JVM-GNU5KJ-160JVM-GNM4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005158ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756443KJ-160JVM-GNQ204005149KJ-160JVM-GNQ7KJ-160JVM-GNQ2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005149ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756459KJ-160JVM-GNQ604005149KJ-160JVM-GNQ7KJ-160JVM-GNQ6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005149ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756477KJ-160JVM-GNW204005131KJ-160JVM-GNC3KJ-160JVM-GNW2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005131ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756486KJ-160JVM-GNW604005131KJ-160JVM-GNC3KJ-160JVM-GNW6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005131ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756495KJ-160JVM-GNX704005140KJ-160JVM-GNN3KJ-160JVM-GNX7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005140ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756504KJ-160JVM-GNY304005158KJ-160JVM-GNU5KJ-160JVM-GNY3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005158ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756513KJ-160JVM-T1A304005176KJ-160JVM-T1N3KJ-160JVM-T1A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005176ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756538KJ-160JVM-T1D304005201KJ-160JVM-T1U5KJ-160JVM-T1D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005201ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756547KJ-160JVM-T1H282756583KJ-160JVM-T1T1KJ-160JVM-T1H2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82756583ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756556KJ-160JVM-T1M404005201KJ-160JVM-T1U5KJ-160JVM-T1M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005201ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756565KJ-160JVM-T1Q204005185KJ-160JVM-T1Q7KJ-160JVM-T1Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005185ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756574KJ-160JVM-T1Q604005185KJ-160JVM-T1Q7KJ-160JVM-T1Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005185ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756599KJ-160JVM-T1W204005167KJ-160JVM-T1C3KJ-160JVM-T1W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005167ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756608KJ-160JVM-T1W604005167KJ-160JVM-T1C3KJ-160JVM-T1W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005167ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756617KJ-160JVM-T1X704005176KJ-160JVM-T1N3KJ-160JVM-T1X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005176ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756626KJ-160JVM-T1Y304005201KJ-160JVM-T1U5KJ-160JVM-T1Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005201ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756635KJ-160JVM-W9A304005219KJ-160JVM-W9N3KJ-160JVM-W9A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005219ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756653KJ-160JVM-W9D304005237KJ-160JVM-W9U5KJ-160JVM-W9D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005237ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756669KJ-160JVM-W9H282756705KJ-160JVM-W9T1KJ-160JVM-W9H2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82756705ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756678KJ-160JVM-W9M404005237KJ-160JVM-W9U5KJ-160JVM-W9M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005237ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756687KJ-160JVM-W9Q204005228KJ-160JVM-W9Q7KJ-160JVM-W9Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005228ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756696KJ-160JVM-W9Q604005228KJ-160JVM-W9Q7KJ-160JVM-W9Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005228ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756714KJ-160JVM-W9W204005210KJ-160JVM-W9C3KJ-160JVM-W9W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005210ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756723KJ-160JVM-W9W604005210KJ-160JVM-W9C3KJ-160JVM-W9W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005210ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756739KJ-160JVM-W9X704005219KJ-160JVM-W9N3KJ-160JVM-W9X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005219ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82756748KJ-160JVM-W9Y304005237KJ-160JVM-W9U5KJ-160JVM-W9Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04005237ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする