曜日別特売

ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)14.8高さ(mm)880~995タイププレーンメッシュローバック奥行(mm)560~610キャスターウレタン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
色(本体)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82757545KJ-167JVM1GNB2ネイビーブルーライトグレー880~99514.8
97,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82757606KJ-167JVM1GNT1ブラックライトグレー880~99514.8
97,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82757667KJ-167JVM1T1B2ネイビーブルーブラック880~99514.8
97,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82757728KJ-167JVM1T1T1ブラックブラック880~99514.8
97,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82757789KJ-167JVM1W9B2ネイビーブルーホワイト880~99514.8
97,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82757843KJ-167JVM1W9T1ブラックホワイト880~99514.8
97,700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82757536KJ-167JVM1GNA3ストロングブルーライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757554KJ-167JVM1GND3アンバーオレンジライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757563KJ-167JVM1GNH2チョコレートブラウンライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757579KJ-167JVM1GNM4ラズベリーレッドライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757588KJ-167JVM1GNQ2アイビーグリーンライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757597KJ-167JVM1GNQ6モスグリーンライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757615KJ-167JVM1GNW2オフブラックライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757624KJ-167JVM1GNW6ライトグレーライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757633KJ-167JVM1GNX7プラムパープルライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757649KJ-167JVM1GNY3サンドイエローライトグレー880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757658KJ-167JVM1T1A3ストロングブルーブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757676KJ-167JVM1T1D3アンバーオレンジブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757685KJ-167JVM1T1H2チョコレートブラウンブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757694KJ-167JVM1T1M4ラズベリーレッドブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757703KJ-167JVM1T1Q2アイビーグリーンブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757719KJ-167JVM1T1Q6モスグリーンブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757737KJ-167JVM1T1W2オフブラックブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757746KJ-167JVM1T1W6ライトグレーブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757755KJ-167JVM1T1X7プラムパープルブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757764KJ-167JVM1T1Y3サンドイエローブラック880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757773KJ-167JVM1W9A3ストロングブルーホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757798KJ-167JVM1W9D3アンバーオレンジホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757807KJ-167JVM1W9H2チョコレートブラウンホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757816KJ-167JVM1W9M4ラズベリーレッドホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757825KJ-167JVM1W9Q2アイビーグリーンホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757834KJ-167JVM1W9Q6モスグリーンホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757859KJ-167JVM1W9W2オフブラックホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757868KJ-167JVM1W9W6ライトグレーホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757877KJ-167JVM1W9X7プラムパープルホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82757886KJ-167JVM1W9Y3サンドイエローホワイト880~99514.8
97,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82757536KJ-167JVM1GNA304007136KJ-167JVM1GNN3KJ-167JVM1GNA3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007136ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757554KJ-167JVM1GND304007161KJ-167JVM1GNU5KJ-167JVM1GND3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007161ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757563KJ-167JVM1GNH282757606KJ-167JVM1GNT1画像準備中ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757579KJ-167JVM1GNM404007161KJ-167JVM1GNU5KJ-167JVM1GNM4 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007161ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757588KJ-167JVM1GNQ204007145KJ-167JVM1GNQ7KJ-167JVM1GNQ2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007145ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757597KJ-167JVM1GNQ604007145KJ-167JVM1GNQ7KJ-167JVM1GNQ6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007145ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757615KJ-167JVM1GNW204007127KJ-167JVM1GNC3KJ-167JVM1GNW2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007127ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757624KJ-167JVM1GNW604007127KJ-167JVM1GNC3KJ-167JVM1GNW6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007127ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757633KJ-167JVM1GNX704007136KJ-167JVM1GNN3KJ-167JVM1GNX7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007136ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757649KJ-167JVM1GNY304007161KJ-167JVM1GNU5KJ-167JVM1GNY3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007161ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757658KJ-167JVM1T1A304007179KJ-167JVM1T1N3KJ-167JVM1T1A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007179ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757676KJ-167JVM1T1D304007197KJ-167JVM1T1U5KJ-167JVM1T1D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007197ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757685KJ-167JVM1T1H282757728KJ-167JVM1T1T1画像準備中ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757694KJ-167JVM1T1M404007197KJ-167JVM1T1U5KJ-167JVM1T1M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007197ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757703KJ-167JVM1T1Q204007188KJ-167JVM1T1Q7KJ-167JVM1T1Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007188ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757719KJ-167JVM1T1Q604007188KJ-167JVM1T1Q7KJ-167JVM1T1Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007188ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757737KJ-167JVM1T1W204007170KJ-167JVM1T1C3KJ-167JVM1T1W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007170ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757746KJ-167JVM1T1W604007170KJ-167JVM1T1C3KJ-167JVM1T1W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007170ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757755KJ-167JVM1T1X704007179KJ-167JVM1T1N3KJ-167JVM1T1X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007179ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757764KJ-167JVM1T1Y304007197KJ-167JVM1T1U5KJ-167JVM1T1Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007197ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757773KJ-167JVM1W9A304007215KJ-167JVM1W9N3KJ-167JVM1W9A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007215ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757798KJ-167JVM1W9D304007240KJ-167JVM1W9U5KJ-167JVM1W9D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007240ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757807KJ-167JVM1W9H282757843KJ-167JVM1W9T1画像準備中ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757816KJ-167JVM1W9M404007240KJ-167JVM1W9U5KJ-167JVM1W9M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007240ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757825KJ-167JVM1W9Q204007231KJ-167JVM1W9Q7KJ-167JVM1W9Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007231ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757834KJ-167JVM1W9Q604007231KJ-167JVM1W9Q7KJ-167JVM1W9Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007231ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757859KJ-167JVM1W9W204007206KJ-167JVM1W9C3KJ-167JVM1W9W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007206ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757868KJ-167JVM1W9W604007206KJ-167JVM1W9C3KJ-167JVM1W9W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007206ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757877KJ-167JVM1W9X704007215KJ-167JVM1W9N3KJ-167JVM1W9X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007215ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82757886KJ-167JVM1W9Y304007240KJ-167JVM1W9U5KJ-167JVM1W9Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04007240ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする