曜日別特売

ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)14.6高さ(mm)940~1055タイププレーンメッシュハイバック奥行(mm)550~600キャスターナイロン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
色(本体)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82759469KJ-177JV1GNB2ネイビーブルーライトグレー940~105514.6
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759523KJ-177JV1GNT1ブラックライトグレー940~105514.6
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759584KJ-177JV1T1B2ネイビーブルーブラック940~105514.6
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759645KJ-177JV1T1T1ブラックブラック940~105514.6
102,300
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759706KJ-177JV1W9B2ネイビーブルーホワイト940~105514.6
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759767KJ-177JV1W9T1ブラックホワイト940~105514.6
102,300
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759453KJ-177JV1GNA3ストロングブルーライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759478KJ-177JV1GND3アンバーオレンジライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759487KJ-177JV1GNH2チョコレートブラウンライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759496KJ-177JV1GNM4ラズベリーレッドライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759505KJ-177JV1GNQ2アイビーグリーンライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759514KJ-177JV1GNQ6モスグリーンライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759539KJ-177JV1GNW2オフブラックライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759548KJ-177JV1GNW6ライトグレーライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759557KJ-177JV1GNX7プラムパープルライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759566KJ-177JV1GNY3サンドイエローライトグレー940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759575KJ-177JV1T1A3ストロングブルーブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759593KJ-177JV1T1D3アンバーオレンジブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759609KJ-177JV1T1H2チョコレートブラウンブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759618KJ-177JV1T1M4ラズベリーレッドブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759627KJ-177JV1T1Q2アイビーグリーンブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759636KJ-177JV1T1Q6モスグリーンブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759654KJ-177JV1T1W2オフブラックブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759663KJ-177JV1T1W6ライトグレーブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759679KJ-177JV1T1X7プラムパープルブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759688KJ-177JV1T1Y3サンドイエローブラック940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759697KJ-177JV1W9A3ストロングブルーホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759715KJ-177JV1W9D3アンバーオレンジホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759724KJ-177JV1W9H2チョコレートブラウンホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759733KJ-177JV1W9M4ラズベリーレッドホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759749KJ-177JV1W9Q2アイビーグリーンホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759758KJ-177JV1W9Q6モスグリーンホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759776KJ-177JV1W9W2オフブラックホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759785KJ-177JV1W9W6ライトグレーホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759794KJ-177JV1W9X7プラムパープルホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82759803KJ-177JV1W9Y3サンドイエローホワイト940~105514.6
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82759453KJ-177JV1GNA304011641KJ-177JV1GNN3KJ-177JV1GNA3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011641ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759478KJ-177JV1GND304011659KJ-177JV1GNU5KJ-177JV1GND3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011659ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759487KJ-177JV1GNH282759523KJ-177JV1GNT1画像準備中ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759496KJ-177JV1GNM404011659KJ-177JV1GNU5KJ-177JV1GNM4 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011659ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759505KJ-177JV1GNQ204011650KJ-177JV1GNQ7KJ-177JV1GNQ2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011650ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759514KJ-177JV1GNQ604011650KJ-177JV1GNQ7KJ-177JV1GNQ6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011650ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759539KJ-177JV1GNW204011625KJ-177JV1GNC3KJ-177JV1GNW2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011625ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759548KJ-177JV1GNW604011625KJ-177JV1GNC3KJ-177JV1GNW6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011625ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759557KJ-177JV1GNX704011641KJ-177JV1GNN3KJ-177JV1GNX7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011641ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759566KJ-177JV1GNY304011659KJ-177JV1GNU5KJ-177JV1GNY3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011659ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759575KJ-177JV1T1A304011677KJ-177JV1T1N3KJ-177JV1T1A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011677ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759593KJ-177JV1T1D304011695KJ-177JV1T1U5KJ-177JV1T1D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011695ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759609KJ-177JV1T1H282759645KJ-177JV1T1T1画像準備中ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759618KJ-177JV1T1M404011695KJ-177JV1T1U5KJ-177JV1T1M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011695ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759627KJ-177JV1T1Q204011686KJ-177JV1T1Q7KJ-177JV1T1Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011686ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759636KJ-177JV1T1Q604011686KJ-177JV1T1Q7KJ-177JV1T1Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011686ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759654KJ-177JV1T1W204011668KJ-177JV1T1C3KJ-177JV1T1W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011668ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759663KJ-177JV1T1W604011668KJ-177JV1T1C3KJ-177JV1T1W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011668ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759679KJ-177JV1T1X704011677KJ-177JV1T1N3KJ-177JV1T1X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011677ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759688KJ-177JV1T1Y304011695KJ-177JV1T1U5KJ-177JV1T1Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011695ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759697KJ-177JV1W9A304011720KJ-177JV1W9N3KJ-177JV1W9A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011720ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759715KJ-177JV1W9D304011738KJ-177JV1W9U5KJ-177JV1W9D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011738ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759724KJ-177JV1W9H282759767KJ-177JV1W9T1画像準備中ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759733KJ-177JV1W9M404011738KJ-177JV1W9U5KJ-177JV1W9M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011738ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759749KJ-177JV1W9Q204011729KJ-177JV1W9Q7KJ-177JV1W9Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011729ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759758KJ-177JV1W9Q604011729KJ-177JV1W9Q7KJ-177JV1W9Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011729ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759776KJ-177JV1W9W204011711KJ-177JV1W9C3KJ-177JV1W9W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011711ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759785KJ-177JV1W9W604011711KJ-177JV1W9C3KJ-177JV1W9W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011711ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759794KJ-177JV1W9X704011720KJ-177JV1W9N3KJ-177JV1W9X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011720ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82759803KJ-177JV1W9Y304011738KJ-177JV1W9U5KJ-177JV1W9Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04011738ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする