曜日別特売

ノートチェア テクスチャードメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア テクスチャードメッシュバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応幅(mm)680質量(kg)14.5高さ(mm)880~995タイプテクスチャードメッシュローバック奥行(mm)560~610キャスターウレタン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全21種類を絞り込む
色(張地)
色(本体)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82761526KJ-187JEM2GNB4ダックブルーライトグレー880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761535KJ-187JEM2GND4パ-シモンオレンジライトグレー880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761544KJ-187JEM2GNF6グレイツシュブラウンライトグレー880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761553KJ-187JEM2GNT1ブラックライトグレー880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761569KJ-187JEM2GNT3ダークグレーライトグレー880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761578KJ-187JEM2GNT7ホワイトグレーライトグレー880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761587KJ-187JEM2GNU6カナリアイエローライトグレー880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761596KJ-187JEM2T1B4ダックブルーブラック880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761605KJ-187JEM2T1D4パ-シモンオレンジブラック880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761614KJ-187JEM2T1F6グレイツシュブラウンブラック880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761623KJ-187JEM2T1T1ブラックブラック880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761639KJ-187JEM2T1T3ダークグレーブラック880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761648KJ-187JEM2T1T7ホワイトグレーブラック880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761657KJ-187JEM2T1U6カナリアイエローブラック880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761666KJ-187JEM2W9B4ダックブルーホワイト880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761675KJ-187JEM2W9D4パ-シモンオレンジホワイト880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761684KJ-187JEM2W9F6グレイツシュブラウンホワイト880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761693KJ-187JEM2W9T1ブラックホワイト880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761709KJ-187JEM2W9T3ダークグレーホワイト880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761718KJ-187JEM2W9T7ホワイトグレーホワイト880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761727KJ-187JEM2W9U6カナリアイエローホワイト880~99514.5
92,800
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする