マキタ
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)
230
刈込み高さ(mm)
約10~55(8段階)
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)
約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m
2
)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82763398
MLM230DZ
¥
34,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった