マキタ
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)
330
刈込み高さ(mm)
約20~75(8段階)
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)
約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m
2
)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82763416
MLM330DZ
¥
31,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった