500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)

500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) - マキタ500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) - マキタ500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) - マキタ500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) - マキタ500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) - マキタ500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) - マキタ

圧倒的パワー×クラス最軽量

刃長(mm)500刈込み幅(mm)450最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.6(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763443MUH010GZ
55,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする