電源タイプ充電式連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)4.0(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)850ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500最大切断径(Φmm)18内容量1台