マキタ
300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
300
最大切断径(Φmm)
18
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min
-1
[回/分])
2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
2.4
付属品
チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間
約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様
カット数:4000(min
-1
)(回/分)
電源タイプ
充電式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82763504
MUH307DZ
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった