曜日別特売

350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) - マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) - マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) - マキタ

手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ

刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763513MUH354DWH
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする