マキタ
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
350
最大切断径(Φmm)
15
タイプ
バッテリBL1415G・充電器DC18SG付き
ストローク数(min
-1
[回/分])
2000(往復)
電源(V)
直流14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
707×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
2.1
付属品
ブレードカバー
連続使用時間
約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)
仕様
カット数:4000(min
-1
)(回/分)
電源タイプ
充電式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82763538
MUH355DSH
¥
27,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください