360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ
(3件のレビュー)

手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ

電源タイプ充電式連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)最大切断径(Φmm)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断径(Φmm)
刃長(mm)
連続使用時間
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763556MUH367DZ18360約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)2.5
19,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 垣根剪定
株式会社江田工業

切れ味抜群で安全性にも優れ使い勝手が上々です。
これだと使用回数が増えます

対象商品 : 82763556
2023-05-09
用途: 垣根の剪定
農・林・水産業

切れ味が抜群、カットがしやすい、音が静か、安心出来るメーカーです

1が参考にしています
対象商品 : 82763556
2022-10-31
用途: 庭の剪定作業
建設業・工事業

バッテリーが以前購入したチェーンソーのとあうか不安であったが、問題なく使用でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする