400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ
(2件のレビュー)

手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ

刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.5 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82763574 MUH407DZ
20,300
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途:
垣根清掃
株式会社 サン食品 様 (卸売・小売業)

今回は本体だけの購入でいたが、手元に予備充電器が備えていたので事なき作業ができました。
刈り取りに関してもスムーズに作業ができますが、少し太い枝などが苦戦しました。一度に刈らず少しづつかる方がいいのかもしれません。
あと保護カバーがついていますが、左右取付可能なので場所によっては付け替えして作業してもいいと思います。

対象商品:
82763574
2023-10-08
用途:
垣根の選定
サービス業

刃の長さが適当であり、重すぎない。従来からマキタの300ミリ14.4Vバリカンも使っており、どちらも満足している。18Vの製品が多くなってきたのでこの機会にこちらを購入した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする