曜日別特売

460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) - マキタ
(1件のレビュー)

手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ

刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763599MUH467DZ
23,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 生垣の剪定にて使用
サービス業

実際に作業しましたが、レッドロビンぐらいの剪定であれば問題なく切る事も出来、思った以上にバッテリーは、もちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする