曜日別特売

充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ

充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ - マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ - マキタ
(3件のレビュー)

だれでも手軽に快適草刈り

タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763635MUR194DZ
14,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 隙間時間に草刈り
製造業

エンジン式のだと重いし燃料補充の手間もある。朝掃除の時間に少しずつ草刈りができるので使い勝手は良い。が、電気の草刈り機の刃はちびるのが早い。

1が参考にしています
対象商品 : 82763635
2024-11-02
用途: 草刈り使用
鈴木住宅

良いと思います。思ってたより電費が良く
静かでパワーがあります。
自己責任になりますが、チップソーに付け替えて使用してます。

対象商品 : 82763635
2024-07-30
用途: 庭の草刈り
株式会社ネクスト・エス

以前コードタイプを使っていましたが、充電式にして、庭の隅々まで移動できて、作業時間が半分になり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする