充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN

充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN - マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN - マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN - マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN - マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN - マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN - マキタ
(1件のレビュー)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。

最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度内容量1台
注意
※本機を一般公道で使用することはできません。
※本機は、労働安全衛生法に規定される構内運搬車に該当します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763644CU180DZN
120,900
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82763644
2024-03-05
用途: 農作業
有限会社福島総合企画農・林・水産業

商品がついたときは重さにびっくりしましたが組み立ててみると動きは軽くスムーズでした。
作業の効率化に期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする