エレコム
ケース Xperia 10 IV ( SO-52C / SOG07 ) カバー レザー TPU 手帳型 マグネット スリム
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 IV(SO-52C/SOG07)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
タイプ
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82763897
PM-X222PLFUBK
-
-
ブラック
ケース本体×1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
82763906
PM-X222PLFUCB
軽量、薄型、フラップ付、マグネット付、カードポケット付、ICカード使用可能、スタンド機能
手帳型
カーボン調ブラック
ケース本体×1
オープン
取扱い終了
82763915
PM-X222PLFUNV
軽量、薄型、フラップ付、マグネット付、カードポケット付、ICカード使用可能、スタンド機能
手帳型
ネイビー
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください