エレコム
Xperia 10 IV ( SO-52C / SOG07 ) ケース カバー ハイブリッド TPU ブラック
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種
Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82763994
PM-X222TSLFCBK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください