USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット
機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。
データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。
スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)
保証期間1年間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)4
パッケージ袋、ステッカー
内容量1個
注意
※USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時、USB Power Delivery(最大60W)に対応しています。
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2023-06-28
- 用途:
- 車内充電用
株式会社エムズ・エステート 様
(不動産業)
以前にも購入させて頂きました。
購入前は、充電元がCタイプなので違うケーブルの2in1を購入使用していましたが、このタイプだと現在使用中のバッテリーやコンセント充電器にも使えて便利なことも有り、また購入しました。