曜日別特売

タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他

タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 - エレコムタブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 - エレコムタブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 - エレコムタブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 - エレコムタブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 - エレコムタブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 - エレコムタブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 - エレコム

7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。

材質ABS、シリコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×22×278(収納時)質量(g)約530耐荷重(kg)約5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
角度調整範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764177TB-DSDRAWLBK-ブラック-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
82764186TB-DSDRAWLWH角度調節ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82764186TB-DSDRAWLWH82764177TB-DSDRAWLBKTB-DSDRAWLWH タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他 エレコム 82764177タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他エレコム1個
3,698
税込4,068

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする