興研
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。
この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途
石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
種別
大風量形PAPR/半面体
付属品
充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉
規格
PL3
国家検定合格番号
第TP5号
公称稼動時間(時間)
約10
稼働時間(時間)
約12~22
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.97以上
適合フィルター
BLD-7
タイプ
頭紐:タイプRB
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
内容量
1個
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82764965
390313
¥
51,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください