興研
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途
ナノマテリアル取扱いに
種別
大風量形PAPR/半面体
付属品
充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉
規格
PL3
国家検定合格番号
第TP12号
公称稼動時間(時間)
約9
稼働時間(時間)
約10~18
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.99以上
適合フィルター
BRD-8U
タイプ
頭紐:タイプRB
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
内容量
1個
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82764974
390364
¥
52,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください