曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02 - 興研

伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。

用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)内容量1個
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765035390399
55,800
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする