興研
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711H-03
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。
目の保護も同時に出来る全面形となっております。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途
石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に
種別
大風量形PAPR/全面体
付属品
充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型
規格
PL3
国家検定合格番号
第TP81号
公称稼動時間(時間)
約6
稼働時間(時間)
約6.5~10
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.97以上〈PL3〉
適合フィルター
BRD-82
タイプ
頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分1
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
色
グレー
内容量
1個
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。
※色はグレーになります。
※フィルターは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765184
390496
¥
101,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください