HVLSファン

HVLSファン - KALEHVLSファン - KALEHVLSファン - KALEHVLSファン - KALEHVLSファン - KALE

KALE社のダイヤモンドシリーズのデザインはダイヤモンドのブリリアントカットから着想を得ており、工業製品としての実用性のみでなく倉庫や工場だけでなく商業施設等どこにでも設置できるように配慮された洗練されたデザインの製品です。
最新の高効率PMSMモーターを採用することにより、同規格の製品と比較し省エネ化・軽量化・低騒音化されており、風も非常に穏やかで春風のような気持ちのいいやわらかい風を届けます。

用途H鋼、I型鋼、コンクリート梁、丸柱形の梁などに設置可能電圧(V)単相220騒音値(dB)43内容量1台
関連資料:(0.33MB)
注意
※設置に必要な高さは3.5m以上
※ブレードから障害物は最低でも0.2mの距離が必要
※下方の障害物(クレーンなど)からは0.3m以上の距離が必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
寸法(m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大消費電力(W)
最大電流(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765279D8BAA3665603.6(12ft)903001.538
オープン
709,000
779,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
82765288D8BAA3053303.0(10ft)1002001.335
オープン
709,000
779,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
82765297D8BAA2445502.4(8ft)1201500.931
オープン
709,000
779,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
82765263D8BAA4275504.2(14ft)804001.841
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする