曜日別特売
モノタロウ

ジェットブロー

ジェットブロー - モノタロウジェットブロー - モノタロウジェットブロー - モノタロウジェットブロー - モノタロウジェットブロー - モノタロウジェットブロー - モノタロウ
(15件のレビュー)

グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。

用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに材質PVC質量(g)32寸法(mm)110×55内容量1個
注意
※作業時は安全メガネを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85215525553.091
399
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り260点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85215525
2025-12-18
用途: 掃除用
宮本企画

普通に使えそうなので良いと思うが耐久性はまだわからない

2025-04-11
用途: 機器内 清掃用として
医療・福祉・介護関連業

機器内部のゴミ吹き飛ばし清掃道具として購入。
金額的には満足ですが、吹き飛ばしの能力はカメラ販売店で購入した同類製品に比べて弱いかな…との印象です。
…ですので、★4個で

対象商品 : 85215525
2023-01-05
用途: 小さな木工作品の削りかす飛ばしの時
教育・研究機関

ゴム臭に関しては、商品紹介に書いてあるように「軽減」程度かもしれませんがそこまで気になりません。余計な部品がないため、このご時世、消毒も簡単でとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85215525
2023-10-26
用途: 車の掃除時の埃、水滴飛ばし

コンプレッサーを持っていないので、エアガンが使えずエアダスターを使用しているが、すぐなくなりコスパが悪いので手動の本品を購入。手動なのでガス圧が低く、握った時に先端がずれるので慣れが必要だ。ただうまく使えばよいだけだが手が疲れる。
いい買い物をしたと思っている。

対象商品 : 85215525
2023-03-14
用途: 鉄道模型の清掃メンテ等
建設業・工事業

エアコンプレッサー、エアダストスプレー等々どんなに文明の利器を揃えようと、精密繊細な対象には、手加減の利くこれが一番! フーッと息を吹きかけるなんてのは論外。必須アイテムです。

2024-12-27
用途: ホコリ飛ばし
自動車・二輪車・自転車関連業

よくあるブロアだと思って使ってみると、かなり握力が必要で疲れます。特に気温が低い時は硬いです。比較的安価ですが、コスパが良いとは言えないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 85215525
2023-08-28
用途: ホコリ飛ばし、洗車後のすき間の水滴飛ばし
自動車・二輪車・自転車関連業

一体成型のため、変なゴミが出てくる心配がない反面、入口と出口が共通なのと少し硬いため、沢山吹くと手が疲れる。
変わった使い方としては、大き目のスポイトにもなりそうです。
時が経ってもヒビ割れて来ないことを期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 85215525
2023-01-19
用途: アンカー用穿孔穴の掃除
サービス業

CP用アンカー穿孔穴の掃除用に購入
安価であるが機能は十分
良い商品である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする