強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途

強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 - エーモン

多用途
柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板

用途様々な箇所への軽量物の取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8276537639791011不織布アクリル系感圧型粘着剤強力接着・耐候性・耐熱性多用途
オープン
599
659(税込)
当日出荷
8276539439801521不織布アクリル系感圧型粘着剤強力接着・耐候性・耐熱性多用途
オープン
799
879(税込)
当日出荷
827654033982750.141不織布アクリル系感圧型粘着剤強力接着・耐候性・耐熱性多用途
オープン
369
406(税込)
当日出荷
8276541939812521不織布アクリル系感圧型粘着剤強力接着・耐候性・耐熱性多用途
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする