曜日別特売

超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱

超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱 - エーモン超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱 - エーモン超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱 - エーモン
(16件のレビュー)

耐熱
ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。
ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。
【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール

用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60内容量1個(2枚)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827653853983750.061.14アクリルフォームアクリル系粘着剤耐熱
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82765385
2025-10-13
用途: ドラレコ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

夏の暑さにも剥がれず、耐久性が有るように思えます。

対象商品 : 82765385
2025-09-04
用途: ドラレコの張り付け
立川商店

今のところバッチリ着いてます。
100均の両目とは段違いです。

2025-08-04
用途: 車載器などの貼り替えに

フロントガラスのETCアンテナ貼り替えに使用しました。
綺麗に貼れて満足してます。

対象商品 : 82765385
2025-09-22
用途: ドライブレコーダーの貼付け

脱脂後に34時間の土台のみ貼付け(養生テープ仮止め)し、その後に本体を取付けたが2日で剥がれ落ちました。役に立つたちませんてした。

3が参考にしています
対象商品 : 82765385
2025-06-07
用途: ドラレコの貼付け
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラスは夏場、想像以上に熱くなるようで、今まで並の両面テープで何度も剥がれてきていました。
この夏を乗り切れるか期待です。

2025-10-16
用途: ドライブレコーダー
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫で満足しています。又購入しようと思います。

対象商品 : 82765385
2024-08-09
用途: 自動車修理時

ETC取り付け用に購入しました。粘着性、厚み大きさもよかったです。

対象商品 : 82765385
2024-07-17
用途: 車のドライブレコーダー取付用として
卸売・小売業

耐熱性と接着面に合わせて切張り出来る事が条件でしたので想定通りでした。
テープをはがす際に多少手こずりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする