エーモン
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用
車外用
振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途
サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに
幅(mm)
75
厚さ(mm)
2
使用可能温度範囲
-30~200℃
テープ長さ(mm)
140
内容量
1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765428
3978
白
75
0.14
2
アクリルフォーム
アクリル系粘着剤
耐候性
車用
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください