ヤマト L型ロールコンビテナー

ヤマト L型ロールコンビテナー - ヤマト・インダストリー

床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ

キャスター
合成ゴム
4輪自在
2輪ストッパー付
耐寒グリース入
樹脂ホイール製
車輪径(Φmm)150材質(本体)スチールタイプ床板プラスチックタイプ最大積載荷重(kg)500内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
表面処理
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09209882LRC50-PG39グリーンメラミン焼付塗装800×600×1700730×545×1455
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209907LRC60-PG41グリーンメラミン焼付塗装850×650×1700780×595×1455
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209925LRC80-PG51グリーンメラミン焼付塗装1100×800×17001030×745×1447
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209934LRC50-PI39アイボリー粉体塗装800×600×1700730×545×1455
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209943LRC55-PI40アイボリー粉体塗装850×600×1700780×545×1455
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209952LRC60-PI41アイボリー粉体塗装850×650×1700780×595×1455
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209961LRC65-PI48アイボリー粉体塗装950×800×1700880×745×1447
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209977LRC80-PI51アイボリー粉体塗装1100×800×17001030×745×1447
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09209891LRC55-PG40グリーンメラミン焼付塗装850×600×1700780×545×1455
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09209916LRC65-PG48グリーンメラミン焼付塗装950×800×1700880×745×1447
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09209882LRC50-PG49827356LRC50-PGLRC50-PG ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827356ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09209907LRC60-PG49827365LRC60-PGLRC60-PG ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827365ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09209925LRC80-PG49827374LRC80-PGLRC80-PG ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827374ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09209934LRC50-PI49827383LRC50-PILRC50-PI ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827383ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
32,980
税込36,278
開閉のバーの仕様が変更
09209943LRC55-PI49827392LRC55-PILRC55-PI ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827392ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
32,980
税込36,278
開閉のバーの仕様が変更
09209952LRC60-PI49827408LRC60-PILRC60-PI ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827408ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
32,980
税込36,278
開閉のバーの仕様が変更
09209961LRC65-PI49827417LRC65-PILRC65-PI ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827417ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
34,980
税込38,478
開閉のバーの仕様が変更
09209977LRC80-PI49827426LRC80-PILRC80-PI ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 49827426ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー1台
36,980
税込40,678
開閉のバーの仕様が変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする