ビニルワイヤーホース

ビニルワイヤーホース - 弘進ゴム

扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。
曲げ半径が小さく折れにくい。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。
メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。

用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45内容量1本
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
標準質量(g/m)
使用圧力(MPa)
破裂圧力(MPa)
最小曲半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8276592712×18-100m12181000.8220-0.1~0.8(23℃)3.2(23℃)50
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8276593615×22-50m1522500.8300-0.1~0.8(23℃)3.2(23℃)60
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8276594519×26-50m1926500.6370-0.1~0.6(23℃)2.4(23℃)80
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8276595425×33-50m2533500.6540-0.1~0.6(23℃)2.4(23℃)100
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8276596332×41-40m3241400.4730-0.1~0.4(23℃)1.6(23℃)130
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8276597938×48-40m3848400.4980-0.1~0.4(23℃)1.6(23℃)155
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8276598850×62-40m5062400.41480-0.1~0.4(23℃)1.6(23℃)200
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする