弘進ゴム
二重ホース
用途
【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニール
色調
ブルー
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用圧力(MPa)
0~0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)
-5~40
内容量
1本
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
標準質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766058
15×20-50m
15
20
165
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82766067
18×23-50m
18
23
195
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82766076
25×30-50m
25
30
270
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600