East Hill(東山)
面相 超極細
人形の眉や鼻などの線描に最適な超極細の穂先です。
水彩絵の具などと色混ぜすれば、ミルキーな色合いに変わります。
用途
漫画やイラスト、ブラッシュレタリングに最適
線の太さ
超極細字
材質
本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン/首軸:ポリプロピレン/ペン先:ポリエーテルサルフォン
色
シルクホワイト
アズワン品番
64-9642-73
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766767
EH20-1
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください